Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01060.037.0425 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 4-1/4, 10PK | AB6ZZD 22TD59

APPROVED VENDOR U01060.037.0425 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 4-1/4, 10PK

På lager
Vare: AB6ZZD Modell: U01060.037.0425Kryssref: 22TD59 / 42HC96

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
565NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Klasse5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet4.25 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1"
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6381
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01060.037.0425 Sekskantskrue Grade 5 3/8-24 X 4-1/4, 10PK
565NOK /pakke