Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Hex Locking Screw Grade 5 5/16-18 X 1, 50PK | AB9UTW 2FE16

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Sekskantlåseskrue Grade 5 5/16-18 X 1, 50PK

På lager
Vare: AB9UTW Modell: U01049.031.0100Kryssreferanse: 2FE16
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
277NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantlåseskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishSink belagt
Flens Dia.11 / 16 "
Klasse5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCLåseflens
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet1"
MaterialeStål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.031.0100 Sekskantlåseskrue Grade 5 5/16-18 X 1, 50PK
277NOK /pakke