Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U01049.025.0050 Hex Locking Screw Grade 5 1/4-20 X 1/2, 100PK | AB9UHJ 2FB87

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Sekskantlåseskrue Grade 5 1/4-20 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AB9UHJ Modell: U01049.025.0050Kryssreferanse: 2FB87
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
292NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantlåseskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishSink belagt
Flens Dia.9 / 16 "
Klasse5
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCLåseflens
leder Bredde3 / 8 "
Lengde under hodet1 / 2 "
MaterialeStål
Min. Gjengelengde1 / 2 "
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4712
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01049.025.0050 Sekskantlåseskrue Grade 5 1/4-20 X 1/2, 100PK
292NOK /pakke