Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TSI0-80050S0-025P Tommelskruespad 8-32 1/2 Lengde, 25PK | AD7LDP 4FAC9

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Tommelskruespad 8-32 1/2" Lengde, 25PK

På lager
Vare: AD7LDP Modell: TSI0-80050S0-025PKryssreferanse: 4FAC9

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
159NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue, Type S
FinishSink belagt
Hodehøyde0.36 til 0.38 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.34 til 0.36 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.29 til 0.31 "
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TSI0-80050S0-025P Tommelskruespad 8-32 1/2" Lengde, 25PK
159NOK /pakke