Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR602015C48 Skulderskrue 1-1/8-7 x 3 Tommers Lengde | AB8JNC 25L551

APPROVED VENDOR STR602015C48 skulderskrue 1-1/8-7 x 3 tomme lengde

På lager
Vare: AB8JNC Modell: STR602015C48Kryssreferanse: 25L551
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
10 796 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse7 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.2.095-2.125"
Hodehøyde0.98 "
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.5 "
Skulderlengde3"
Skulderlengde Toleranse+ .25 / -0.00mm
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2375
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C48 skulderskrue 1-1/8-7 x 3 tomme lengde
10 796 NOK / enhet