Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR602015C40 Skulderskrue 1-1/8-7 x 2 1/2 tomme Lengde | AB8JNB 25L550

APPROVED VENDOR STR602015C40 skulderskrue 1-1/8-7 x 2 1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JNB Modell: STR602015C40Kryssreferanse: 25L550

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse7 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.2.095-2.125"
Hodehøyde0.98 "
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.5 "
Skulderlengde2.5 "
Skulderlengde Toleranse+ .25 / -0.00mm
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.5 "
Trådstørrelse8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR602015C40 skulderskrue 1-1/8-7 x 2 1/2 tommers lengde
9 660 NOK / enhet