Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR STR602012C40 Skulderskrue 7 / 8-9 x 2 1/2 tommers lengde | AB8JMR 25L541

APPROVED VENDOR STR602012C40 skulderskrue 7/8-9 x 2 1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JMR Modell: STR602012C40Kryssreferanse: 25L541
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
7 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.1.723-1.750"
Hodehøyde0.735 til 0.75 "
Head Stylestandard
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1.25 "
Skulderlengde2.5 "
Skulderlengde Toleranse+ .25 / -0.00mm
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde1.125 "
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR STR602012C40 skulderskrue 7/8-9 x 2 1/2 tommers lengde
7 409 NOK / enhet