Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22140800-005P2 Socket Cap Screw Standard M14 x 2 X 80, 5PK | AE9FDT 6JDN8

APPROVED VENDOR SC22140800-005P2 Hylseskrue Standard M14 x 2 X 80, 5PK

På lager
Vare: AE9FDT Modell: SC22140800-005P2Kryssref: 6JDN8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
Kjørestørrelse12mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.21mm
Hodehøyde14mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet80mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M14
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse2"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22140800-005P2 Hylseskrue Standard M14 x 2 X 80, 5PK
301NOK /pakke