Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 100, 10PK | AE9FDL 6JDN2

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 100, 10PK

På lager
Vare: AE9FDL Modell: SC22121000-010P2Kryssref: 6JDN2
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
327NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet100mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde36mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22121000-010P2 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 100, 10PK
327NOK /pakke