Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22100600-025P2 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 60, 25PK | AE9FCZ 6JDL1

APPROVED VENDOR SC22100600-025P2 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 60, 25PK

På lager
Vare: AE9FCZ Modell: SC22100600-025P2Kryssreferanse: 6JDL1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

436NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet60mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100600-025P2 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 60, 25PK
436NOK /pakke