Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 35, 100PK | AE9FCW 6JDK8

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 35, 100PK

På lager
Vare: AE9FCW Modell: SC22100350-100P1Kryssreferanse: 6JDK8
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
708NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet35mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.33
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22100350-100P1 Hylseskrue Standard M10 x 1.50 X 35, 100PK
708NOK /pakke