Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22080160-100P1 Socket Cap Screw Standard M8 x 1.25X16, 100PK | AE9FCG 6JDJ5

APPROVED VENDOR SC22080160-100P1 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X16, 100PK

På lager
Vare: AE9FCG Modell: SC22080160-100P1Kryssref: 6JDJ5
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
572NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet16mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.522
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22080160-100P1 Hylseskrue Standard M8 x 1.25X16, 100PK
572NOK /pakke