Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Socket Cap Screw Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK | AE9BUF 6HHG7

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Hylseskrue Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK

På lager
Vare: AE9BUF Modell: SC22020080-100P1Kryssref: 6HHG7
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
528NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet8mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
Trådstørrelse0.40mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SC22020080-100P1 Hylseskrue Standard M2 x 0.40 X 8, 100PK
528NOK /pakke