GODKJENT LEVERANDØR RA-296 Sammenleggbar stolvogn 24 til 32 stoler 300 Lb. | AD2XJT 3W076

APPROVED VENDOR RA-296 Sammenleggbar stolvogn 24 til 32 stoler 300 Lb.

Vare: AD2XJT Modell: RA-296Kryssreferanse: 3W076
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 253 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammenleggbar stolvogn
Caster Dia.4"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(4) Sving
Hjulbredde1.25 "
FinishPulverlakk
RammefargeSvart
RammematerialeStål
Håndtererfast Bar
Holder24 til 32 stoler
Lastekapasitet300 lb.
Antall hjul4
Total høyde41 21 / 32 "
Total lengde77 "
Samlet bredde19 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.05
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)197.36
Skipets bredde (cm)51.05
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR RA-296 Sammenleggbar stolvogn 24 til 32 stoler 300 Lb.
3 253 NOK / enhet