Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR MS51576-28 Shoulder Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK | AE3YCG 5GTW4

APPROVED VENDOR MS51576-28 Shoulder Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK

På lager
Vare: AE3YCG Modell: MS51576-28Kryssreferanse: 5GTW4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
708NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Klasse2A
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPassivert
Hode Dia.1 / 2 "
Hodehøyde7 / 32 "
Head Stylestandard
Materiale303 rustfritt stål
Rockwell Hardness262 HB maks.
Skulder Dia.5 / 16 "
Skulderlengde3 / 4 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.003 "
System for målinginch
tråd Lengde7 / 16 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS51576-28 Shoulder Scr Ms Stainless Steel 1/4-20 X 7/16, 5PK
708NOK /pakke