Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M69155.050.0130 Naglemutter Flush Sink M5 X 0.80 X 0.470, 50PK | AE4WXZ 5NNJ8

APPROVED VENDOR M69155.050.0130 Naglemutter Flush Sink M5 X 0.80 X 0.470, 50PK

På lager
Vare: AE4WXZ Modell: M69155.050.0130Kryssref: 5NNJ8
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
264NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.280 "
Borestørrelse9 / 32 "
Finishsink
Flens Dia.0.315 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.315 "
Hodehøyde0.024 "
Hullstørrelse0.283 "
Lengde0.455 "
MaterialeStål
Mutter typeFlush
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M69155.050.0130 Naglemutter Flush Sink M5 X 0.80 X 0.470, 50PK
264NOK /pakke