Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55050.040.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M4 x 0.70X10, 50PK | AE8GHC 6DA14

APPROVED VENDOR M55050.040.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X10, 50PK

På lager
Vare: AE8GHC Modell: M55050.040.0010Kryssref.: 6DA14 / 42GW96
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet10mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0891
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X10, 50PK
119NOK /pakke