Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55050.040.0006 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X6, 50PK | AB7DTZ 22UD44

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X6, 50PK

På lager
Vare: AB7DTZ Modell: M55050.040.0006Kryssref: 22UD44 / 42GW94
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet6mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde6"
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0693
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.040.0006 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X6, 50PK
77NOK /pakke