Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55050.025.0016 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X16, 50PK | AB7DTY 22UD43

APPROVED VENDOR M55050.025.0016 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X16, 50PK

På lager
Vare: AB7DTY Modell: M55050.025.0016Kryssref: 22UD43 / 42GW84
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.45
Kjørestørrelse2mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.4.5mm
Hodehøyde2.5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet16mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse0.45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.025.0016 Hylseskrue Standard rustfritt stål M2 x 0.45X16, 50PK
81NOK /pakke