Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.160.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 90mm Length, 5PK | AB7BTY 22TP68

APPROVED VENDOR M55010.160.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M16 x 2, 90 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB7BTY Modell: M55010.160.0090Kryssref: 22TP68 / 42GW48
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
392NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM16 x 2
DiameterM16
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde24mm
Lengde under hodet90mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde90mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7938
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.160.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M16 x 2, 90 mm lengde, 5 PK
392NOK /pakke