Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55010.120.0040 Sekskantskrue Rustfritt stål M12 x 1.75, 40mm Lengde, 25PK | AB7BTH 22TP54

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 40 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BTH Modell: M55010.120.0040Kryssref: 22TP54 / 42GW18

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
419NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet40mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde40mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1138
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.120.0040 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 40 mm lengde, 25 PK
419NOK /pakke