Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55010.080.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 90mm Lengde, 25PK | AB7BRT 22TP40

APPROVED VENDOR M55010.080.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 90 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BRT Modell: M55010.080.0090Kryssref: 22TP40 / 42GV98
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
468NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet90mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde90mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.080.0090 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 90 mm lengde, 25 PK
468NOK /pakke