Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.060.0035 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 35mm Length, 50PK | AB7BRA 22TP24

APPROVED VENDOR M55010.060.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 35 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7BRA Modell: M55010.060.0035Kryssref: 22TP24 / 42GV78

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA4
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet35mm
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde35mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4167
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0035 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 35 mm lengde, 50 PK
201NOK /pakke