Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 10mm Length, 50PK | AE7YEJ 6BB23

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 10 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AE7YEJ Modell: M55010.060.0010Kryssref: 6BB23 / 42GV71
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet10mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Gjengelengde10mm
System for målingMetric
Strekkfasthet101,500 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55010.060.0010 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 10 mm lengde, 50 PK
116NOK /pakke