Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51060.100.0050 Socket Cap Screw Flat Stainless Steel M10 x 1.50 X 50, 25PK | AB8NRU 26LF78

APPROVED VENDOR M51060.100.0050 Hylseskrue Flat rustfritt stål M10 x 1.50 X 50, 25PK

På lager
Vare: AB8NRU Modell: M51060.100.0050Kryssref: 26LF78 / 42GT04

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

289NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.22.4mm
Hodehøyde6.2mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet50mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7466
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51060.100.0050 Hylseskrue Flat rustfritt stål M10 x 1.50 X 50, 25PK
289NOK /pakke