Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51050.060.0140 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X140, 10PK | AE8GTZ 6DB84

APPROVED VENDOR M51050.060.0140 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X140, 10PK

På lager
Vare: AE8GTZ Modell: M51050.060.0140Kryssref: 6DB84 / 42GP72
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet140mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde24mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.060.0140 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X140, 10PK
111NOK /pakke