Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M5 x 0.80X30, 50PK | AE8GTQ 6DB51

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X30, 50PK

På lager
Vare: AE8GTQ Modell: M51050.050.0030Kryssref: 6DB51 / 42GP43

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
88NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet30mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde22mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2776
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.050.0030 Hylseskrue Standard rustfritt stål M5 x 0.80X30, 50PK
88NOK /pakke