Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51050.040.0060 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X60, 50PK | AB7DNH 22UC36

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X60, 50PK

På lager
Vare: AB7DNH Modell: M51050.040.0060Kryssref.: 22UC36 / 42GP34
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
148NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.7
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet60mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.70mm
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.040.0060 Hylseskrue Standard rustfritt stål M4 x 0.70X60, 50PK
148NOK /pakke