Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51050.030.0012 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M3 x 0.50X12, 50PK | AB7DCT 22TZ12

APPROVED VENDOR M51050.030.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M3 x 0.50X12, 50PK

På lager
Vare: AB7DCT Modell: M51050.030.0012Kryssref: 22TZ12 / 42GP12

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet12mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000
Rockwell HardnessC37 til C44
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0482
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0012 Hylseskrue Standard rustfritt stål M3 x 0.50X12, 50PK
29NOK /pakke