Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M3 x 0.50X10, 50PK | AB7DAD 22TY49

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M3 x 0.50X10, 50PK

På lager
Vare: AB7DAD Modell: M51050.030.0010Kryssref: 22TY49 / 42GP11
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
54NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM3 x 0.5
Kjørestørrelse2.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde3mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet10mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000
Rockwell HardnessB80 til C32
Tråd Dia.M3
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0441
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.030.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M3 x 0.50X10, 50PK
54NOK /pakke