Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.100.0070 Sekskantskrue Rustfritt stål M10 X 1.50, 70mm Lengde, 25PK | AB8TTJ 29DJ42

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 70 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB8TTJ Modell: M51010.100.0070Kryssref: 29DJ42 / 42GN26
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
346NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
DiameterM10
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet70mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde70mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0070 Sekskantskrue rustfritt stål M10 X 1.50, 70 mm lengde, 25 PK
346NOK /pakke