Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.080.0014 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 14mm Length, 50PK | AB8EFK 25DG81

APPROVED VENDOR M51010.080.0014 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 14 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB8EFK Modell: M51010.080.0014Cross Ref: 25DG81 / 42GM95
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet14mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde14mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde14mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4959
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0014 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 14 mm lengde, 50 PK
161NOK /pakke