Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.060.0050 Sekskantskrue Rustfritt stål M6 x 1, 50mm Lengde, 50PK | AB7BNL 22TN64

APPROVED VENDOR M51010.060.0050 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 50 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7BNL Modell: M51010.060.0050Kryssref: 22TN64 / 42GM90

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet50mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde50mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5459
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0050 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 50 mm lengde, 50 PK
196NOK /pakke