Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51000.270.0180 Sekskantskrue Rustfritt stål M27 x 3, 180mm | AB8TTA 29DJ34

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Sekskantskrue rustfritt stål M27 x 3, 180 mm

På lager
Vare: AB8TTA Modell: M51000.270.0180Kryssref: 29DJ34 / 156M89
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
480NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
DiameterM27
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde17mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde41mm
Lengde under hodet180mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde66mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde66mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9374
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318152061
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.270.0180 Sekskantskrue rustfritt stål M27 x 3, 180 mm
480NOK / enhet