Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.050.0030 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 30mm Length, 50PK | AB8TRV 29DJ29

APPROVED VENDOR M51000.050.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 30 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB8TRV Modell: M51000.050.0030Kryssref: 29DJ29 / 42GL43
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
178NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
DiameterM5
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde8mm
Lengde under hodet30mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde16mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318152061
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.050.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M5 x 0.80, 30 mm lengde, 50 PK
178NOK /pakke