Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24670.080.0030 Machine Screw Flat M8 X 1.25 X 30 L, 50PK | AE9BMH 6HE37

APPROVED VENDOR M24670.080.0030 Maskinskrue Flat M8 X 1.25 X 30 L, 50PK

På lager
Vare: AE9BMH Modell: M24670.080.0030Kryssref: 6HE37 / 127U17
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
324NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishSink belagt
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.14.5mm
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde30 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5805
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.080.0030 Maskinskrue Flat M8 X 1.25 X 30 L, 50PK
324NOK /pakke