Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24520.030.0012 Maskinskruost M3 X 0.50 X 12 L, 100PK | AE9ENT 6JA98

APPROVED VENDOR M24520.030.0012 Maskinskruost M3 X 0.50 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE9ENT Modell: M24520.030.0012Kryssreferanse: 6JA98

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
117NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.5.5mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde12 "
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0864
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24520.030.0012 Maskinskruost M3 X 0.50 X 12 L, 100PK
117NOK /pakke