GODKJENT LEVERANDØR M20230.200.2000 Gjengestag Sink M20 x 2.50 mm x 6 fot | AB8FCF 25DM48

APPROVED VENDOR M20230.200.2000 Gjengesang sink M20 x 2.50 mm x 6 fot

Vare: AB8FCF Modell: M20230.200.2000Kryssreferanse: 25DM48
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 358 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
Finishsink
MaterialeStål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.127
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)203.2
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.200.2000 Gjengesang sink M20 x 2.50 mm x 6 fot
2 358 NOK / enhet