Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20132.200.1000 Gjengestag Vanlig M20 x 2.50 mm x 3 fot | AB8EYX 25DL70

APPROVED VENDOR M20132.200.1000 Gjenget stang vanlig M20 x 2.50 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8EYX Modell: M20132.200.1000Kryssref: 25DL70
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
573NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 12
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet1,200 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM20 x 2.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense1080 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0637
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20132.200.1000 Gjenget stang vanlig M20 x 2.50 mm x 3 fot
573NOK / enhet