GODKJENT LEVERANDØR M20130.420.1000 Gjenget stang Vanlig M42 x 4.50 mm x 3 fot | AB8EYQ 25DL64

APPROVED VENDOR M20130.420.1000 Gjenget stang vanlig M42 x 4.50 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8EYQ Modell: M20130.420.1000Kryssref: 25DL64

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 10
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet1,000 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM42 x 4.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense900 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.420.1000 Gjenget stang vanlig M42 x 4.50 mm x 3 fot
5 017 NOK / enhet