Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12320.480.0300 Hex Locknut With Nylon Insert M48 x 3, 2PK | AB8PDH 26LJ56

APPROVED VENDOR M12320.480.0300 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M48 x 3, 2PK

På lager
Vare: AB8PDH Modell: M12320.480.0300Kryssref: 26LJ56 / 42GH44
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
1 339 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM48-3
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde48mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM48 x 3
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde75mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.480.0300 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M48 x 3, 2PK
1 339 NOK /pakke