Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 Hex Locknut With Nylon Insert M52 x 5 | AB8PCH 26LJ33

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats M52 x 5

På lager
Vare: AB8PCH Modell: M12300.520.0001Kryssref: 26LJ33 / 42GH13
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
581NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM52-5
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde52mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM52 x 5
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde80mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.152
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.520.0001 sekskantlåsmutter med nyloninnsats M52 x 5
581NOK / enhet