Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07400.200.0060 Hylseskrue Flat M20 x 0.50 X 60, 10PK | AB8NPX 26LF35

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Hylseskrue Flat M20 x 0.50 X 60, 10PK

På lager
Vare: AB8NPX Modell: M07400.200.0060Kryss Ref: 26LF35 / 42GG85
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
325NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM20-0.5
Kjørestørrelse12mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.40.32mm
Hodehøyde10.16mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde under hodet60mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke1000 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M20
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse0.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.43
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.200.0060 Hylseskrue Flat M20 x 0.50 X 60, 10PK
325NOK /pakke