APPROVED VENDOR M07000.360.0100 Socket Cap Screw Standard M36 x 4X100, 5PK | AB7DMU 22UC23

APPROVED VENDOR M07000.360.0100 Hylseskrue Standard M36 x 4X100, 5PK

På lager
Vare: AB7DMU Modell: M07000.360.0100Kryssreferanse: 22UC23

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

640NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM36 x 4
Kjørestørrelse27mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.54mm
Hodehøyde36mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet100mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M36
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde100mm
Trådstørrelse4mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1011
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.360.0100 Hylseskrue Standard M36 x 4X100, 5PK
640NOK /pakke