APPROVED VENDOR M07000.240.0260 Socket Cap Screw Standard M24 x 3 X 260, 5PK | AB7DLX 22UC03

APPROVED VENDOR M07000.240.0260 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 260, 5PK

På lager
Vare: AB7DLX Modell: M07000.240.0260Kryssreferanse: 22UC03

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

915NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet260mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde85mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.1934
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0260 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 260, 5PK
915NOK /pakke