Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.240.0220 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 220, 5PK | AB7DLV 22UC01

APPROVED VENDOR M07000.240.0220 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 220, 5PK

På lager
Vare: AB7DLV Modell: M07000.240.0220Kryssreferanse: 22UC01

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
734NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM24 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.36mm
Hodehøyde24mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet220mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M24
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde85mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4199
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.240.0220 Hylseskrue Standard M24 x 3 X 220, 5PK
734NOK /pakke