Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07000.220.0060 Hylseskrue Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK | AB8NWY 26LG75

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Hylseskrue Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK

På lager
Vare: AB8NWY Modell: M07000.220.0060Kryssref: 26LG75 / 42GF93

Få tak i det Mai 20, mandag
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
599NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM22-2.5
Kjørestørrelse17mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.33mm
Hodehøyde22mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet60mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M22
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7382
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.220.0060 Hylseskrue Standard M22 x 2.50 X 60, 10PK
599NOK /pakke