Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Socket Cap Screw Standard M18 x 2.5, 50, 25PK | AB7DJR 22UA51

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Socket Cap Screw Standard M18 x 2.5, 50, 25PK

På lager
Vare: AB7DJR Modell: M07000.180.0050Kryssref: 22UA51 / 42GF69
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
1 418 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM18 x 0.5
Kjørestørrelse14mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart oksid
Hode Dia.27mm
Hodehøyde18mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet50mm
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M18
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse2.5
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6459
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.180.0050 Socket Cap Screw Standard M18 x 2.5, 50, 25PK
1 418 NOK /pakke