Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 85, 25PK | AB8NWN 26LG66

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 85, 25PK

På lager
Vare: AB8NWN Modell: M07000.120.0085Kryssref: 26LG66 / 42GF19
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
651NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.18mm
Hodehøyde12mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet85mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1578
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0085 Hylseskrue Standard M12 x 1.75 X 85, 25PK
651NOK /pakke