Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Socket Cap Screw Standard M5 x 0.80X140, 25PK | AB8NVE 26LG35

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Hylseskrue Standard M5 x 0.80X140, 25PK

På lager
Vare: AB8NVE Modell: M07000.050.0140Kryssref: 26LG35 / 42GE32

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
279NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde5mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet140mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5706
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.050.0140 Hylseskrue Standard M5 x 0.80X140, 25PK
279NOK /pakke